Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Standardregal für Lager - Anbaufeld - LR 6011 HxBxT 2500x1005x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-43422-50-RG
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-43422-50-RG
EAN/GTIN:
     4250797505561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
BERT-Standardregal für Lager - Anbaufeld - LR 6011 HxBxT 2500x1005x500 mm Stecksystem Rahmen lackiert in RAL 6011 resedagrün mit 6 Stahl-Fachböden verzinkt Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
35,26 kg
Ausführung:
LACK 6011
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
500 mm
Bauart:
Anbaufeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,27*
€ 233,03*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 239,03*
€ 294,00*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,00*
€ 349,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,86*
€ 342,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,35*
€ 325,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,78*
€ 322,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,03*
€ 284,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.