Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Lagerregal - Grundfeld - LR 6011 HxBxT 2000x1005x400 mm Stecksystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-44121-40-RG
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-44121-40-RG
EAN/GTIN:
     4250797507282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Steck-Regal
Steckregal
BERT-Lagerregal - Grundfeld - LR 6011 HxBxT 2000x1005x400 mm Stecksystem Rahmen lackiert in RAL 6011 resedagrün mit 5 Stahl-Fachböden verzinkt Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
37,2 kg
Ausführung:
LACK 6011
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
400 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Weitere Suchbegriffe: steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,75*
€ 390,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,48*
€ 389,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,73*
€ 367,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,63*
€ 363,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,82*
€ 322,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.