Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Lagerregal - Grundfeld - LR 6011 HxBxT 2500x1005x400 mm Stecksystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-44421-40-RG
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-44421-40-RG
EAN/GTIN:
     4250797524289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Steck-Regal
Steckregal
BERT-Lagerregal - Grundfeld - LR 6011 HxBxT 2500x1005x400 mm Stecksystem Rahmen lackiert in RAL 6011 resedagrün mit 6 Stahl-Fachböden verzinkt Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
45,86 kg
Ausführung:
LACK 6011
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
400 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Weitere Suchbegriffe: steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,87*
€ 474,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,99*
€ 461,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,47*
€ 448,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,59*
€ 437,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,63*
€ 391,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.