Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Lagerregal - Anbaufeld - LR 3000 HxBxT 2500x1285x300 mm Stecksystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-44432-30-FR
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-44432-30-FR
EAN/GTIN:
     4250797524708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Steck-Regal
Steckregal
BERT-Lagerregal - Anbaufeld - LR 3000 HxBxT 2500x1285x300 mm Stecksystem Rahmen lackiert in RAL 3000 feuerrot mit 6 Stahl-Fachböden verzinkt Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
36,07 kg
Ausführung:
LACK 3000
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
1285 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Anbaufeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Weitere Suchbegriffe: steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,43*
€ 401,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,21*
€ 400,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,11*
€ 378,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,40*
€ 374,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,01*
€ 329,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.