Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Lagerregal - Anbaufeld - LR 3000 HxBxT 3000x875x400 mm Stecksystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-44512-40-FR
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-44512-40-FR
EAN/GTIN:
     4250797525064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Steck-Regal
Steckregal
BERT-Lagerregal - Anbaufeld - LR 3000 HxBxT 3000x875x400 mm Stecksystem Rahmen lackiert in RAL 3000 feuerrot mit 7 Stahl-Fachböden verzinkt Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
37,61 kg
Ausführung:
LACK 3000
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
3000 mm
Breite:
875 mm
Tiefe:
400 mm
Bauart:
Anbaufeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
7
Marke:
BERT
Weitere Suchbegriffe: steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,20*
€ 400,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,01*
€ 399,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,81*
€ 377,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,18*
€ 372,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,15*
€ 326,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.