Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Lagerregal - Anbaufeld - LR 6011 HxBxT 3000x1005x300 mm Stecksystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-44522-30-RG
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-44522-30-RG
EAN/GTIN:
     4250797525361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Steck-Regal
Steckregal
BERT-Lagerregal - Anbaufeld - LR 6011 HxBxT 3000x1005x300 mm Stecksystem Rahmen lackiert in RAL 6011 resedagrün mit 7 Stahl-Fachböden verzinkt Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
35,67 kg
Ausführung:
LACK 6011
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
3000 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Anbaufeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
7
Marke:
BERT
Weitere Suchbegriffe: steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,65*
€ 363,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,96*
€ 359,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,24*
€ 341,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,11*
€ 339,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,46*
€ 296,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.