Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Lagerregal Plus - Anbaufeld - LR 5010 HxBxT 2500x1285x500 mm Stecksystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-45432-50-EB
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-45432-50-EB
EAN/GTIN:
     4250797527655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Steck-Regal
Steckregal
BERT-Lagerregal Schwerlast - Anbaufeld - LR 5010 HxBxT 2500x1285x500 mm Stecksystem Rahmen lackiert in RAL 5010 enzianblau mit 6 Stahl-Fachböden verzinkt Fachlast 350 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
47,92 kg
Ausführung:
LACK 5010
Fachlast:
350 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
1285 mm
Tiefe:
500 mm
Bauart:
Anbaufeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Weitere Suchbegriffe: steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,17*
€ 582,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,36*
€ 576,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,25*
€ 563,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,16*
€ 542,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,47*
€ 486,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.