Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Archivregal Anbaufeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2075x1695x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-51117-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-51117-60
EAN/GTIN:
     4250797508722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
BERT-Archivregal - Anbaufeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2075x1695x600 mm 6 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten (5 Ordnerebenen + 1 Abdeckboden) Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
105,45 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2075 mm
Breite:
1695 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Anbaufeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,20*
€ 336,28*
17 Tage
17
Frei Haus
ab € 285,98*
€ 348,10*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,83*
€ 365,89*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 349,70*
€ 422,15*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,15*
€ 502,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,98*
€ 490,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,66*
€ 472,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,58*
€ 460,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,70*
€ 416,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B3-51111-60
ab € 184,35*
Zubehör
k.A.
B3-51113-60
ab € 221,15*
Zubehör
k.A.
B3-51109-60
ab € 168,66*
Zubehör
Regalwerk
B3-30407-E
ab € 15,29*
Zubehör
Regalwerk
B3-30313-E
ab € 9,97*
Zubehör
Regalwerk
B3-30396-K
ab € 9,60*
Zubehör
k.A.
B3-28166-K
ab € 46,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.