Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Archivregal Vollblech-Seitenwand Anbaufeld verzinkt HxBxT 2075x875x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-52109-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-52109-60
EAN/GTIN:
     4250797508920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
BERT-Archivregal Vollblech-Seitenwand - Anbaufeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2075x875x600 mm 6 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten (5 Ordnerebenen + 1 Abdeckboden) Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
64,14 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2075 mm
Breite:
875 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Anbaufeld
Rahmenart:
Vollblech
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,52*
€ 263,16*
18 Tage
22
Frei Haus
ab € 219,03*
€ 272,03*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,97*
€ 275,53*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 267,91*
€ 326,56*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,56*
€ 388,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,52*
€ 382,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,33*
€ 365,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,65*
€ 360,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,91*
€ 318,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B3-52111-60
ab € 230,23*
Zubehör
k.A.
B3-52113-60
ab € 256,56*
Zubehör
k.A.
B3-52117-60
ab € 321,10*
Zubehör
Regalwerk
B3-28086-K
ab € 25,86*
Zubehör
Regalwerk
B3-30407-E
ab € 15,31*
Zubehör
Regalwerk
B3-30296-E
ab € 5,87*
Zubehör
Regalwerk
B3-30393-K
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.