Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Archivregal Vollblech-Seitenwand Anbaufeld verzinkt HxBxT 2075x1285x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-52113-30
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-52113-30
EAN/GTIN:
     4250797508999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
BERT-Archivregal Vollblech-Seitenwand - Anbaufeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2075x1285x300 mm 6 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten (5 Ordnerebenen + 1 Abdeckboden) Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
60,88 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2075 mm
Breite:
1285 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Anbaufeld
Rahmenart:
Vollblech
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,72*
€ 269,02*
17 Tage
13
Frei Haus
ab € 226,22*
€ 278,49*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,63*
€ 279,66*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 274,74*
€ 336,02*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,02*
€ 399,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,96*
€ 396,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,42*
€ 372,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,49*
€ 367,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,74*
€ 326,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B3-52111-30
ab € 187,11*
Zubehör
k.A.
B3-52117-30
ab € 262,01*
Zubehör
k.A.
B3-52109-30
ab € 173,80*
Zubehör
Regalwerk
B3-30404-E
ab € 11,62*
Zubehör
Regalwerk
B3-30298-E
ab € 7,12*
Zubehör
Regalwerk
B3-30395-K
ab € 6,99*
Zubehör
k.A.
B3-28123-K
ab € 28,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.