Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Archivregal Vollblech-Seitenwand Anbaufeld verzinkt HxBxT 2075x1695x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-52117-30
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-52117-30
EAN/GTIN:
     4250797509033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
BERT-Archivregal Vollblech-Seitenwand - Anbaufeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2075x1695x300 mm 6 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten (5 Ordnerebenen + 1 Abdeckboden) Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
78,88 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2075 mm
Breite:
1695 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Anbaufeld
Rahmenart:
Vollblech
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,01*
€ 319,62*
18 Tage
21
Frei Haus
ab € 272,38*
€ 330,30*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,19*
€ 350,18*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 332,09*
€ 400,35*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,35*
€ 476,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,79*
€ 469,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,43*
€ 447,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,93*
€ 439,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,09*
€ 395,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B3-52111-30
ab € 187,11*
Zubehör
k.A.
B3-52113-30
ab € 218,72*
Zubehör
k.A.
B3-52109-30
ab € 173,80*
Zubehör
Regalwerk
B3-30404-E
ab € 11,62*
Zubehör
Regalwerk
B3-30313-E
ab € 9,97*
Zubehör
Regalwerk
B3-30396-K
ab € 9,60*
Zubehör
k.A.
B3-28163-K
ab € 38,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.