Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Archivregal Vollblech-Seitenwand Anbaufeld verzinkt HxBxT 2500x1005x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-52211-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-52211-60
EAN/GTIN:
     4250797509125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
BERT-Archivregal Vollblech-Seitenwand - Anbaufeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2500x1005x600 mm 7 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten (6 Ordnerebenen + 1 Abdeckboden) Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
83,38 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Anbaufeld
Rahmenart:
Vollblech
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,50*
€ 335,04*
18 Tage
11
Frei Haus
ab € 284,32*
€ 346,83*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,99*
€ 351,15*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 349,88*
€ 420,58*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,58*
€ 500,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,54*
€ 488,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,21*
€ 470,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,17*
€ 458,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,88*
€ 416,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B3-52213-60
ab € 303,11*
Zubehör
k.A.
B3-52217-60
ab € 378,18*
Zubehör
k.A.
B3-52209-60
ab € 255,53*
Zubehör
Regalwerk
B3-30407-E
ab € 15,29*
Zubehör
Regalwerk
B3-30297-E
ab € 6,34*
Zubehör
Regalwerk
B3-30394-K
ab € 5,56*
Zubehör
k.A.
B3-28106-K
ab € 27,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.