Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Standardregal Grundfeld HxBxT 2000x1285x800 mm Stecksystem verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-53512-80
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-53512-80
EAN/GTIN:
     4250797509453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Steck-Regal
Steckregal
BERT-Standardregal für Lager - Grundfeld HxBxT 2000x1285x800 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt mit 5 Stahl-Fachböden Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
68,5 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1285 mm
Tiefe:
800 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Weitere Suchbegriffe: steckregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,88*
€ 407,68*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 424,82*
€ 502,05*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,05*
€ 597,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,81*
€ 590,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,61*
€ 576,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,96*
€ 556,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,82*
€ 505,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.