Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Standardregal Anbaufeld HxBxT 3000x1285x800 mm Stecksystem verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-53713-80
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-53713-80
EAN/GTIN:
     4250797510107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
BERT-Standardregal für Lager - Anbaufeld HxBxT 3000x1285x800 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt mit 7 Stahl-Fachböden Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
83,11 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
3000 mm
Breite:
1285 mm
Tiefe:
800 mm
Bauart:
Anbaufeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
7
Marke:
BERT
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, anbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,92*
€ 452,77*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 498,98*
€ 585,79*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,79*
€ 697,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,41*
€ 690,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,06*
€ 674,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,88*
€ 650,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,98*
€ 593,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.