Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Standardregal Vollblech-Seitenwand Grundfeld HxBxT 2500x875x400 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-54608-40
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-54608-40
EAN/GTIN:
     4250797510367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Seitenwand Steckregal
Steckregalseitenwand
BERT-Standardregal für Lager Vollblech-Seitenwand - Grundfeld HxBxT 2500x875x400 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt Rahmen mit geschlossenen Seitenwänden / Vollblech mit 6 Stahl-Fachböden Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmäßig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
50,28 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
875 mm
Tiefe:
400 mm
Bauart:
Grundfeld
Rahmenart:
Vollblech
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,42*
€ 368,33*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,03*
€ 380,19*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 385,51*
€ 463,96*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,96*
€ 552,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,76*
€ 539,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,41*
€ 508,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,96*
€ 494,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,51*
€ 458,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.