| |
|
| Artikel-Nr.: 6296-B3-55111-30 Herst.-Nr.: B3-55111-30 EAN/GTIN: 4250797510893 |
| | |
|
| | |
| BERT-Büroregal verzinkt - Anbaufeld HxBxT 2000x1005x300 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt - mit 6 Stahl-Fachböden für 5 Ordnerhöhen Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmäßig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse Weitere Informationen: | | Gewicht: | 23,2 kg | Ausführung: | ZINK | Fachlast: | 150 kg | Feldlast: | 2000 kg | Höhe: | 2000 mm | Breite: | 1005 mm | Tiefe: | 300 mm | Bauart: | Anbaufeld | Bestückbarkeit: | einseitig | Fachebenen: | 6 | Marke: | BERT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,17* | € 168,12* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,03* | € 195,53* | | | | Lager 6296 | | | | | | € 56,00* | ab € 169,16* | € 208,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6296 | | Versand: Lager 6296 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 56,00* | | ab € 1.050,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|