Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Büroregal verzinkt Anbaufeld HxBxT 2325x875x600 mm Stecksystem Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-55209-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-55209-60
EAN/GTIN:
     4250797510985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
BERT-Büroregal verzinkt - Anbaufeld HxBxT 2325x875x600 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt - mit 7 Stahl-Fachböden für 6 Ordnerhöhen Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmäßig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
46,24 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2325 mm
Breite:
875 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Anbaufeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
7
Marke:
BERT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,31*
€ 275,52*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,09*
€ 297,18*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 283,75*
€ 346,42*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,42*
€ 412,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,80*
€ 409,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,39*
€ 378,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,14*
€ 372,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,75*
€ 337,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.