Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Büroregal verzinkt Anbaufeld HxBxT 2325x1005x300 mm Stecksystem Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-55211-30
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-55211-30
EAN/GTIN:
     4250797511012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
BERT-Büroregal verzinkt - Anbaufeld HxBxT 2325x1005x300 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt - mit 7 Stahl-Fachböden für 6 Ordnerhöhen Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmäßig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
26,76 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2325 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Anbaufeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
7
Marke:
BERT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,14*
€ 189,94*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,05*
€ 208,55*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 194,19*
€ 238,79*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,67*
€ 281,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,32*
€ 265,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,19*
€ 231,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.