Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Büroregal verzinkt Vollblech-Seitenwand - Anbaufeld HxBxT 2000x875x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-55509-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-55509-60
EAN/GTIN:
     4250797511104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
BERT-Büroregal verzinkt Vollblech-Seitenwand - Anbaufeld HxBxT 2000x875x600 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt Rahmen mit geschlossener Seitenwand / Vollblech mit 6 Stahl-Fachböden für 5 Ordnerhöhen Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmäßig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
45,91 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
875 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Anbaufeld
Rahmenart:
Vollblech
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,69*
€ 291,97*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,11*
€ 299,11*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 308,38*
€ 371,19*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,19*
€ 441,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,39*
€ 436,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,34*
€ 420,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,46*
€ 411,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,38*
€ 366,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.