Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Büroregal verzinkt Vollblech-Seitenwand - Anbaufeld HxBxT 2000x1285x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-55513-30
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-55513-30
EAN/GTIN:
     4250797511173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
BERT-Büroregal verzinkt Vollblech-Seitenwand - Anbaufeld HxBxT 2000x1285x300 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt Rahmen mit geschlossener Seitenwand / Vollblech mit 6 Stahl-Fachböden für 5 Ordnerhöhen Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmäßig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
36,47 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1285 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Anbaufeld
Rahmenart:
Vollblech
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,27*
€ 253,64*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,84*
€ 278,19*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 261,72*
€ 315,27*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,27*
€ 375,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,13*
€ 370,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,02*
€ 353,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,69*
€ 349,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,72*
€ 311,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.