Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Büroregal verzinkt Vollblech-Seitenwand - Grundfeld HxBxT 2325x875x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-55608-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-55608-60
EAN/GTIN:
     4250797511203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
BERT-Büroregal verzinkt Vollblech-Seitenwand - Grundfeld HxBxT 2325x875x600 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt Rahmen mit geschlossener Seitenwand / Vollblech mit 7 Stahl-Fachböden für 6 Ordnerhöhen Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmäßig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
67,7 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2325 mm
Breite:
875 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Grundfeld
Rahmenart:
Vollblech
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
7
Marke:
BERT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,41*
€ 461,24*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,67*
€ 464,03*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 490,24*
€ 576,47*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,47*
€ 686,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,41*
€ 677,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,51*
€ 662,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,76*
€ 638,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,24*
€ 583,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.