Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Lagerregal Grundfeld HxBxT 2500x875x500 mm Stecksystem Stahlblech RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-57208-50-LG
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-57208-50-LG
EAN/GTIN:
     4250797542504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Steck-Regal
Steckregal
BERT-Lagerregal Lichtgrau - Grundfeld HxBxT 2500x875x500 mm Stecksystem Stahlblech lichtgrau RAL 7035 mit 6 Stahl-Fachböden RAL 7035 Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
47,36 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
875 mm
Tiefe:
500 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,32*
€ 525,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,55*
€ 507,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,17*
€ 492,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,50*
€ 478,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,77*
€ 430,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.