Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Eckregal HxBxT 2000x1005x500x1005 mm Stecksystem verzinkt mit 5 Ebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-57510-50
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-57510-50
EAN/GTIN:
     4250797512750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Eck-Regal
Eckregal
BERT-Eckregal HxBxT 2000x1005x500+1005 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt mit 5 Ebenen Stahl-Fachböden (10 x Stahlfachböden) Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
75,31 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
500 mm
Bauart:
Komplett-Set
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Weitere Suchbegriffe: bert regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,59*
€ 554,32*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 571,43*
€ 670,00*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,00*
€ 797,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,05*
€ 789,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,05*
€ 772,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,24*
€ 744,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,43*
€ 680,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.