Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Lagerregal Seitenwand-Vollblech Grundfeld HxBxT 3000x1005x500 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-58310-50
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-58310-50
EAN/GTIN:
     4250797513399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Seitenwand Steckregal
Steckregalseitenwand
BERT-Lagerregal Seitenwand-Vollblech - Grundfeld HxBxT 3000x1005x500 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt Rahmen mit geschlossenen Seitenwänden / Vollblech mit 7 Stahl-Fachböden Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmäßig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
69,36 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
3000 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
500 mm
Bauart:
Grundfeld
Rahmenart:
Vollblech
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
7
Marke:
BERT
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, steckregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,97*
€ 474,94*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,81*
€ 521,35*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 550,71*
€ 645,65*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,65*
€ 768,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,68*
€ 757,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,25*
€ 726,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,39*
€ 689,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,71*
€ 655,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.