Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Standardregal Anbaufeld HxBxT 3000x1005x400 mm Stecksystem verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-70211-40
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-70211-40
EAN/GTIN:
     4250797547134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
BERT-Standardregal für Lager - Anbaufeld HxBxT 3000x1005x400 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt mit 7 Stahl-Fachböden beidseitig bestückbar Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
40,79 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
3000 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
400 mm
Bauart:
Anbaufeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
7
Marke:
BERT
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, anbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,11*
€ 318,83*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 309,78*
€ 376,67*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,67*
€ 448,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,46*
€ 445,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,69*
€ 422,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,32*
€ 414,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,78*
€ 368,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.