Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Standardregal Grundfeld HxBxT 3000x1285x600 mm Stecksystem verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-70212-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-70212-60
EAN/GTIN:
     4250797547202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Steck-Regal
Steckregal
BERT-Standardregal für Lager - Grundfeld HxBxT 3000x1285x600 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt mit 7 Stahl-Fachböden beidseitig bestückbar Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
82,66 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
3000 mm
Breite:
1285 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
7
Marke:
BERT
Weitere Suchbegriffe: steckregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,59*
€ 514,60*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 518,37*
€ 605,65*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,65*
€ 720,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,03*
€ 712,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,46*
€ 689,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,02*
€ 650,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,37*
€ 616,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.