Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Werkstatt-Regalschrank mit Gitterflügeltüre Grundfeld HxBxT 2000x1005x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-80411-50
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-80411-50
EAN/GTIN:
     4250797550059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Kombischrank
Regal-Schrank
BERT-Werkstatt-Regalschrank mit Gitterflügeltüre - Grundfeld HxBxT 2000x1005x500 mm Stecksystem Rahmen Seitenwand-Vollblech 4 x Ebenen Stahl-Fachböden verzinkt 1 x Vorsatz-Gitter-Flügeltür (ohne Vorhängeschloss) 2 x Rückwand Vollblech-Abdeckung BxH 1000x500 - verzinkt 2 x Rückwand Lochblech-Abdeckung BxH 1000x500 - verzinkt Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
68,14 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
500 mm
Bauart:
Grundfeld
Rahmenart:
Vollblech
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
4
Marke:
BERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.119,08*
€ 1.282,15*
Lager 6296
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.485,66*
€ 1.671,91*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.671,91*
€ 1.989,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.638,65*
€ 1.949,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.538,89*
€ 1.831,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.505,64*
€ 1.791,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.485,66*
€ 1.767,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.