| |
|
| Artikel-Nr.: 6296-B3-83308-60 Herst.-Nr.: B3-83308-60 EAN/GTIN: 4250797541002 |
| |
|
| | |
| BERT-Kleinteileregal mit Schüttensets - Grundfeld Stecksystem mit Fachebene Paneele HxBxT 2000x875x600 mm Stahlblech verzinkt 6 Fachboden-Ebenen mit 16 mm Spanplatten davon 5 Fachebenen mit je - 1 x Schüttenset - 5 x Schüttenabtrenner rechts - 1 x Schüttenabtrenner links und 1 Fachebene als Abdeckung Fachlast 250 kg Feldlast 2.000 kg bei gleichmäßig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse Weitere Informationen: | | Gewicht: | 98,17 kg | Ausführung: | ZINK | Fachlast: | 250 kg | Feldlast: | 2000 kg | Höhe: | 2000 mm | Breite: | 875 mm | Tiefe: | 600 mm | Bauart: | Grundfeld | Bestückbarkeit: | beidseitig | Fachebenen: | 6 | Marke: | BERT |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 543,60* | € 635,45* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 589,26* | € 683,41* | | | | Lager 6296 | | | | | | € 56,00* | ab € 744,36* | € 854,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6296 | | Versand: Lager 6296 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 56,00* | | ab € 1.050,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|