Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Zusatzeben für Pendelhefter-Regal Leitz/Elba Pendelstange 1005 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERT-Zusatzeben für Pendelhefter-Regal Leitz/Elba Pendelstange 1005 mm
Artikel-Nr.:
     6296-B3-84102-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-84102-K
EAN/GTIN:
     4250797516208
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Pendelregal
Pendelregistraturregal
BERT-Zusatzeben für Pendelhefter-Regal Leitz/Elba Pendelstange 1005 mm inkl. Aufhängung
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,15 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
45 kg
Breite:
1005 mm
Tiefe:
350 mm
Bauart:
Zubehör
Fachebenen:
1
Marke:
BERT
Weitere Suchbegriffe: pendelregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.