Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Zusatzeben für Pendelhefter-Regal Zippel Pendelstange 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERT-Zusatzeben für Pendelhefter-Regal Zippel Pendelstange 1000 mm
Artikel-Nr.:
     6296-B3-84202-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-84202-K
EAN/GTIN:
     4250797516253
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Pendelregal
Pendelregistraturregal
BERT-Zusatzeben für Pendelhefter-Regal Zippel Pendelstange 1000 mm inkl. Aufhängung
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
45 kg
Breite:
1005 mm
Tiefe:
350 mm
Bauart:
Zubehör
Fachebenen:
1
Marke:
BERT
Weitere Suchbegriffe: pendelregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.