Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTUS-Palettenregal - SET 3 - 3000-2 HxBxT 4500x11225x1100 mm 1 x GF + 3 x AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B4-72533-11-S3
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B4-72533-11-S3
EAN/GTIN:
     4250797555412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Artus Regal
Regal Artus
Paletten-Regal
Palettenregal
ARTUS-Palettenregal - SET 3 - 3000-2 HxBxT 4500 x 11225 x 1100 mm bestehend aus: 1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld mit jeweils mit 2 x Ebenen Auflageträger Variante 2700-125/1,75 - RAL 2004 Stützrahmen NCS S 4005 (ähnlich - RAL 7001 silbergrau) (Ausfachung verzinkt) Fachlast: 3.000 kg Feldlast: 6.000 kg bei max. Fachhöhe von 2.000 mm jeweils bei gleichmässig verteilter Last inkl. Bolzenanker
Weitere Informationen:
Gewicht:
501,43 kg
Ausführung:
lackiert
Fachlast:
3000 kg
Feldlast:
6000 kg
Höhe:
4500 mm
Breite:
11225 mm
Tiefe:
1100 mm
Bauart:
Komplett-Set
Rahmenart:
Stützrahmen
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
2
Marke:
ARTUS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.968,82*
€ 2.183,93*
Lager 6296
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.993,42*
€ 3.233,62*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.233,62*
€ 3.848,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.204,31*
€ 3.813,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.079,15*
€ 3.664,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.017,44*
€ 3.590,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.993,42*
€ 3.562,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.