Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTUS-Palettenregal - Anbaufeld - 3800-2 HxBxT 5500x1985x1100 mm mit 2 x Ebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B4-72722-1100
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B4-72722-1100
EAN/GTIN:
     4250797555580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Artus Regal
Regal Artus
ARTUS-Palettenregal - Anbaufeld - 3800-2 HxBxT 5500 x 1985 x 1100 mm mit 2 x Ebenen Auflageträger Variante 1900-125/1,5 - RAL 2004 Stützrahmen NCS S 4005 (ähnlich - RAL 7001 silbergrau) (Ausfachung verzinkt) Fachlast: 3.000 kg Feldlast: 6.000 kg bei max. Fachhöhe von 2.250 mm jeweils bei gleichmässig verteilter Last inkl. Bolzenanker
Weitere Informationen:
Gewicht:
100,79 kg
Ausführung:
lackiert
Fachlast:
3000 kg
Feldlast:
6000 kg
Höhe:
5500 mm
Breite:
1985 mm
Tiefe:
1100 mm
Bauart:
Anbaufeld
Rahmenart:
Stützrahmen
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
2
Marke:
ARTUS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,75*
€ 510,12*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 601,45*
€ 695,00*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,00*
€ 827,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,17*
€ 816,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,84*
€ 799,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,05*
€ 771,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,45*
€ 715,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.