Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTUS-Palettenregal - Anbaufeld - 3800-3 HxBxT 5500x1985x1100 mm mit 3 x Ebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B4-73722-1100
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B4-73722-1100
EAN/GTIN:
     4250797556426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Artus Regal
Regal Artus
ARTUS-Palettenregal - Anbaufeld - 3800-3 HxBxT 5500 x 1985 x 1100 mm mit 3 x Ebenen Auflageträger Variante 1900-125/1,5 - RAL 2004 Stützrahmen NCS S 4005 (ähnlich - RAL 7001 silbergrau) (Ausfachung verzinkt) Fachlast: 3.000 kg Feldlast: 9.000 kg bei max. Fachhöhe von 1.650 mm jeweils bei gleichmässig verteilter Last inkl. Bolzenanker
Weitere Informationen:
Gewicht:
119,13 kg
Ausführung:
lackiert
Fachlast:
3000 kg
Feldlast:
9000 kg
Höhe:
5500 mm
Breite:
1985 mm
Tiefe:
1100 mm
Bauart:
Anbaufeld
Rahmenart:
Stützrahmen
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
3
Marke:
ARTUS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,65*
€ 611,31*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 719,74*
€ 831,57*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,57*
€ 989,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,09*
€ 984,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,97*
€ 926,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,02*
€ 890,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,74*
€ 856,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.