Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTUS-Palettenregal - Grundfeld - 2000-4 HxBxT 5500x2870x800 mm mit 4 x Ebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B4-74713-800
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B4-74713-800
EAN/GTIN:
     4250797557027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Artus Regal
Regal Artus
Paletten-Regal
Palettenregal
ARTUS-Palettenregal - Grundfeld - 2000-4 HxBxT 5500 x 2870 x 800 mm mit 4 x Ebenen Auflageträger Variante 2700-110/1,5 - RAL 2004 Stützrahmen NCS S 4005 (ähnlich - RAL 7001 silbergrau) (Ausfachung verzinkt) Fachlast: 2.000 kg Feldlast: 8.000 kg bei max. Fachhöhe von 1.150 mm jeweils bei gleichmässig verteilter Last inkl. Bolzenanker
Weitere Informationen:
Gewicht:
206,46 kg
Ausführung:
lackiert
Fachlast:
2000 kg
Feldlast:
8000 kg
Höhe:
5500 mm
Breite:
2870 mm
Tiefe:
800 mm
Bauart:
Grundfeld
Rahmenart:
Stützrahmen
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
4
Marke:
ARTUS
Weitere Suchbegriffe: palettenregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 906,51*
€ 1.043,93*
Lager 6296
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.262,26*
€ 1.443,91*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.443,91*
€ 1.718,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.429,87*
€ 1.701,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.361,64*
€ 1.620,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,72*
€ 1.566,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.262,26*
€ 1.502,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.