Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTUS-Palettenregal - Anbaufeld - 2000-4 HxBxT 5500x2785x1100 mm mit 4 x Ebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B4-74714-1100
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B4-74714-1100
EAN/GTIN:
     4250797557034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Artus Regal
Regal Artus
ARTUS-Palettenregal - Anbaufeld - 2000-4 HxBxT 5500 x 2785 x 1100 mm mit 4 x Ebenen Auflageträger Variante 2700-110/1,5 - RAL 2004 Stützrahmen NCS S 4005 (ähnlich - RAL 7001 silbergrau) (Ausfachung verzinkt) Fachlast: 2.000 kg Feldlast: 8.000 kg bei max. Fachhöhe von 1.150 mm jeweils bei gleichmässig verteilter Last inkl. Bolzenanker
Weitere Informationen:
Gewicht:
157,07 kg
Ausführung:
lackiert
Fachlast:
2000 kg
Feldlast:
8000 kg
Höhe:
5500 mm
Breite:
2785 mm
Tiefe:
1100 mm
Bauart:
Anbaufeld
Rahmenart:
Stützrahmen
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
4
Marke:
ARTUS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,11*
€ 775,56*
Lager 6296
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,71*
€ 1.066,04*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,04*
€ 1.268,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,72*
€ 1.267,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,41*
€ 1.217,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,55*
€ 1.172,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,71*
€ 1.100,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.