| |
|
| Artikel-Nr.: 6296-B5-21508-40 Herst.-Nr.: B5-21508-40 EAN/GTIN: 4250797518219 |
| | |
|
| | |
| RUDI-Schraubregal 150 - Grundregal HxBxT 2000x870x400 mm verzinkt Winkelprofil-Abmessung 35 x 35 x 1,5 mm inkl. Kunststoff-Füße, Eckwinkel und Schrauben mit 5 Stahl-Fachböden Fachlast 150 kg Feldlast 1200 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 25 kg | Ausführung: | ZINK | Fachlast: | 150 kg | Feldlast: | 1200 kg | Höhe: | 2000 mm | Breite: | 875 mm | Tiefe: | 400 mm | Bauart: | Grundfeld | Rahmenart: | Winkeprofil 35x35x1,5 mm | Bestückbarkeit: | beidseitig | Fachebenen: | 5 | Marke: | RUDI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,59* | € 174,99* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,16* | € 206,10* | | | | Lager 6296 | | | | | | € 56,00* | ab € 176,49* | € 218,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6296 | | Versand: Lager 6296 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 56,00* | | ab € 1.050,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|