Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUDI-Schraubregal 150 - Grundregal HxBxT 2000x1280x400 mm verzinkt Winkelprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B5-21512-40
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B5-21512-40
EAN/GTIN:
     4250797518417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Regal Rudi
Rudi Regal
RUDI-Schraubregal 150 - Grundregal HxBxT 2000x1280x400 mm verzinkt Winkelprofil-Abmessung 35 x 35 x 1,5 mm inkl. Kunststoff-Füße, Eckwinkel und Schrauben mit 5 Stahl-Fachböden Fachlast 150 kg Feldlast 1200 kg bei gleichmässiger Lastverteilung
Weitere Informationen:
Gewicht:
32,5 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
1200 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1285 mm
Tiefe:
400 mm
Bauart:
Grundfeld
Rahmenart:
Winkeprofil 35x35x1,5 mm
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
5
Marke:
RUDI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,99*
€ 216,81*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,70*
€ 243,88*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 222,25*
€ 272,73*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,73*
€ 324,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,68*
€ 322,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,01*
€ 301,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,40*
€ 293,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,25*
€ 264,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.