Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUDI-Schraubregal 150 - Grundregal HxBxT 3000x1000x600 mm verzinkt Winkelprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B5-21710-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B5-21710-60
EAN/GTIN:
     4250797518936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Regal Rudi
Rudi Regal
RUDI-Schraubregal 150 - Grundregal HxBxT 3000x1000x600 mm verzinkt Winkelprofil-Abmessung 35 x 35 x 1,5 mm inkl. Kunststoff-Füße, Eckwinkel und Schrauben mit 7 Stahl-Fachböden Fachlast 150 kg Feldlast 1200 kg bei gleichmässiger Lastverteilung
Weitere Informationen:
Gewicht:
38,29 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
1200 kg
Höhe:
3000 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Grundfeld
Rahmenart:
Winkeprofil 35x35x1,5 mm
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
7
Marke:
RUDI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,93*
€ 288,12*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,02*
€ 308,05*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 297,50*
€ 362,07*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,07*
€ 430,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,80*
€ 428,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,99*
€ 396,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,11*
€ 389,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,50*
€ 354,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.