Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMMA-Zusatzebene Holz BxT 2700x600 mm Ausführung: Z-Profil 99x30 mm RAL 2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B7-90134-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B7-90134-K
EAN/GTIN:
     4250797551803
Suchbegriffe:
Emma Regal
Regal Emma
Großfachregal Fachboden
Weitspannregal Fachboden
EMMA-Zusatzebene - Holz - BxT 2700x600 mm Ausführung: Z-Profil 99x30 mm beinhaltet: 2 x Auflageträger RAL 2004 reinorange inkl. Sicherungsstifte mit Holzeinlage inkl. Tiefenstege Fachlast Holzeinlage: 700 kg Fachlast Auflageträger: 700 kg / Paar bei gleichmäßg verteilter Last
Weitere Informationen:
Gewicht:
37,46 kg
Ausführung:
LACK 2004
Fachlast:
790 kg
Feldlast:
7500 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
2700 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Einzelkomponente
Marke:
EMMA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,32*
€ 215,90*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,70*
€ 256,90*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 220,12*
€ 271,55*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,55*
€ 323,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,99*
€ 317,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,72*
€ 300,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,93*
€ 297,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,12*
€ 261,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.