Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMMA-Zusatzebene Holz BxT 2700x1000 mm Ausführung: Z-Profil 99x30 mm RAL 2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B7-90138-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B7-90138-K
EAN/GTIN:
     4250797551827
Suchbegriffe:
Emma Regal
Regal Emma
Großfachregal Fachboden
Weitspannregal Fachboden
EMMA-Zusatzebene - Holz - BxT 2700x1000 mm Ausführung: Z-Profil 99x30 mm beinhaltet: 2 x Auflageträger RAL 2004 reinorange inkl. Sicherungsstifte mit Holzeinlage inkl. Tiefenstege Fachlast Holzeinlage: 700 kg Fachlast Auflageträger: 700 kg / Paar bei gleichmäßg verteilter Last
Weitere Informationen:
Gewicht:
52,46 kg
Ausführung:
LACK 2004
Fachlast:
790 kg
Feldlast:
7500 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
2700 mm
Tiefe:
1000 mm
Bauart:
Einzelkomponente
Marke:
EMMA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,36*
€ 258,73*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,10*
€ 284,37*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 265,53*
€ 322,47*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,47*
€ 383,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,51*
€ 381,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,46*
€ 361,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,79*
€ 355,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,53*
€ 315,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.