Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AluminiumRegalleiter fahrbar Arbeitshöhe 4.800 mm Leiterlänge 3.690 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B8-41414
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B8-41414
EAN/GTIN:
     4250797523336
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
alu-leiter 2x14 sprossen
Aluminium-Regalleiter - fahrbar Arbeitshöhe 4.800 mm Leiterlänge 3.690 mm senkr. Einhanghöhe 3.800 mm Ausladung 1.460 mm Stufenanzahl 14 Gewicht 13,5 kg Leiter senkrecht am Regal abstellbar geriffelte Stufen - Tiefe 80 mm mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung rutschfeste Leiterschuhe unten zwei selbst-arretierende Bremsrollen Ø 80 mm laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende Leiterbreite 420 mm Stufenabstand 235 mm Leiterneigung 20°
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,5 kg
Höhe:
3690 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 833,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,68*
€ 1.147,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,17*
€ 1.105,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,73*
€ 1.063,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,34*
€ 991,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.