Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten Größe 2 grau Aussenmaß: HxBxT 200x300x500 Material: Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B9-13101-GRAU
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B9-13101-GRAU
EAN/GTIN:
     4250797540104
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtlagerkasten Größe 2 - grau Aussenmaß: HxBxT 200x300x500 Material: Polystyrol
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,345 kg
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Bauart:
Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 19,87*
€ 28,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,94*
€ 79,23*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.