Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten Größe 1 gelb Aussenmaß: HxBxT 130x140x230 Material: Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B9-13103-GELB
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B9-13103-GELB
EAN/GTIN:
     4250797540173
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtlagerkasten Größe 1 - gelb Aussenmaß: HxBxT 130x140x230 Material: Polystyrol
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,21 kg
Höhe:
130 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
230 mm
Bauart:
Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 5,09*
€ 7,88*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,82*
€ 60,26*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.