Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Lagerbehälter Größe 1 rot HxBxT 120x300x400 Boden und Wände geschloss.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B9-13203-ROT
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B9-13203-ROT
EAN/GTIN:
     4250797540210
Euronorm-Lagerbehälter Größe 1 - rot HxBxT 120x300x400 Boden und Wände geschlossen stapelbar durch umlaufenden Rand Material: Polypropylen Temperaturbeständig von -20°C bis +60°C kurzfristig bis +90°C Belastung pro Kasten 30 kg Belastung im Stapel 500 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,44 kg
Höhe:
120 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
400 mm
Bauart:
Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.