Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Lagerbehälter Größe 2 rot HxBxT 210x300x400 Boden und Wände geschloss.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B9-13206-ROT
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B9-13206-ROT
EAN/GTIN:
     4250797540234
Euronorm-Lagerbehälter Größe 2 - rot HxBxT 210x300x400 Boden und Wände geschlossen stapelbar durch umlaufenden Rand Material: Polypropylen Temperaturbeständig von -20°C bis +60°C kurzfristig bis +90°C Belastung pro Kasten 40 kg Belastung im Stapel 500 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,88 kg
Höhe:
210 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
400 mm
Bauart:
Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.