Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 6296
>
Sonstige Lagerprodukte
>
Systemzubehör
>
Lagerboxen
>
weitere Artikel
>
Artikel
Euronorm-Lagerbehälter Größe 3 blau HxBxT 320x300x400 Boden und Wände geschloss.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6296-B9-13208-BLAU
Hersteller:
Regalwerk
Herst.-Nr.:
B9-13208-BLAU
EAN/GTIN:
4250797540241
Euronorm-Lagerbehälter Größe 3 - blau HxBxT 320x300x400 Boden und Wände geschlossen stapelbar durch umlaufenden Rand Material: Polypropylen Temperaturbeständig von -20°C bis +60°C kurzfristig bis +90°C Belastung pro Kasten 45 kg Belastung im Stapel 500 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,39 kg
Höhe:
320 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
400 mm
Bauart:
Zubehör
... >
Systemzubehör
>
Lagerboxen
>
weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,61*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen