Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Lagerbehälter Größe 4 blau HxBxT 120x400x600 Boden und Wände geschloss.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B9-13210-BLAU
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B9-13210-BLAU
EAN/GTIN:
     4250797540265
Euronorm-Lagerbehälter Größe 4 - blau HxBxT 120x400x600 Boden und Wände geschlossen stapelbar durch umlaufenden Rand Material: Polypropylen Temperaturbeständig von -20°C bis +60°C kurzfristig bis +90°C Belastung pro Kasten 40 kg Belastung im Stapel 600 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,32 kg
Höhe:
120 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.