Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ader MULTI-STANDARD-SC2.1 1X1 DBL 100m dunkelblau ÖLFLEX-WIRE-MS-2.1-1X1-DBU


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1056752
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160314/100
EAN/GTIN:
     4044774695907
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
H07V-K
Interne Verdrahtung von Geräten, Schaltschrankverdrahtung, Field wiring, Factory wiring, Einsatz auf den wichtigsten globalen Märkten möglich, Reduzierung des technischen Dokumentationsaufwands, Vereinfachte Lagerhaltung; Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Produktion, Funktioniert mit "Aderendhülsen XL, isoliert", Feindrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis, Bauartzertifizierungen: HAR H07V-K nach EN 50525-2-31, UL AWM style 1015 (durch UL nach UL-Norm UL 758, UL AWM file number der U.I. Lapp GmbH: E63634), (UL) MTW (durch UL nach UL-Norm UL 1063, (UL) MTW file number der U.I. Lapp GmbH: E198296), CSA TEW (, Multinormleitungen sind in metrischen Nennquerschnitten in mm² oder AWG/kcmil-Nenngrößen ausgeführt. Der führende Querschnitt ist in untenstehender Tabelle genannt, der jeweils zuordenbare Querschnitt des anderen Systems ist aus Kataloganhang Tabelle T16, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Flammwidrig nach UL VW1 / CSA FT1, Ölbeständig, Leiter-Nennquerschnitt: 1 mm², Ader-Isolation: PVC, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-2-1: true, Nennspannung U: 750 V, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...70 °C, Ader- Farbe: dunkelblau, Nennspannung U0: 450 V, Schirm: false, Kältebeständig nach EN 60811-1-4: false, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: false, Außendurchmesser ca.: 3,1 mm, Raucharm nach EN 61034-2: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
LAPPKABEL U.I. Lapp GmbH
Produkt Typ:
ÖLFLEX-WIRE-MS-2.1-1X1-DBU
Ident Code:
4160314/100
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltlitze, lappkabel 1x1 blau h05v-k, h07v-k lapp kabel, h07v-k, KLD, Y-Draht, H07G-R, NHXA, NSGAFÖU
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18400
100
€ 6,40*
ab € 0,25994*
€ 0,35994*
100
€ 5,46*
ab € 0,2628*
€ 0,3628*
Lager 6318
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,3035*
€ 0,4135*
12 Tage
1682
100
€ 5,80*
ab € 0,31*
€ 0,42*
100
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4135*
€ 0,49207
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3735*
€ 0,44447
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3635*
€ 0,43257
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,3035*
€ 0,36117
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,3035* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 41,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.