Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelader H05V-K 1X1 DBL-WS 100m Ring dunkelblau-weiss H05V-K1X1DBL-WS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1057289
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510923/100
EAN/GTIN:
     4044774700403
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Interne Verdrahtung von Geräten, Geschützte Verlegung in und an Leuchten, Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren, Die HAR Markierung bei Kabeln u. Leitungen steht auch für eine internationale Anerkennung von Prüfzeichen/ Nachweisen nationaler Zertifizierungsinstitute, z. B. in der Form VDE HAR . Die HAR Markierung ist beim Warenverkehr zwischen europäischen Lände, Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295, Aderisolation auf PVC-Basis, HAR -Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-31/ VDE 0285-525-2-31, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Spule: d1=18mm; d2=200mm; b=85mm, Leiter-Nennquerschnitt: 1 mm², Ader-Isolation: PVC, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-2-1: false, Nennspannung U: 500 V, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -30...80 °C, Ader- Farbe: mehrere, Nennspannung U0: 300 V, Schirm: false, Kältebeständig nach EN 60811-1-4: false, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: false, Außendurchmesser ca.: 2,8 mm, Raucharm nach EN 61034-2: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
LAPPKABEL U.I. Lapp GmbH
Produkt Typ:
H05V-K1X1DBL-WS
Ident Code:
4510923/100
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, h05v-k 1x1 blau weiss r100, litze, litze 100m, KLD, Y-Draht, H07G-R, NHXA, NSGAFÖU
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2600
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,13889*
€ 0,19389*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1428*
€ 0,2008*
41 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,13722*
€ 0,22922*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,17578*
€ 0,23578*
Lager 6318
unbekannt
1
pro Meter
€ 5,50*
ab € 0,1624*
€ 0,2624*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,2624*
€ 0,31226
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,2324*
€ 0,27656
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,2224*
€ 0,26466
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2024*
€ 0,24086
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1924*
€ 0,22896
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Meter
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.