Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung YSLY-JZ 18X1,5 grau 100m Ring YSLY-JZ18X1,5 ECA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1070286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0301500200100
EAN/GTIN:
     4035996037316
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ
Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- und Verbindungsleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik im Innenbereich. Die Leitung ist weitgehend öl- und chemikalienbeständig. Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Ziffern, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 500 V, Mantel- Farbe: grau, Schirm über Verseilelement: ohne, Schirm über Verseilung: ohne, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...+70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...+70 °C, Nennspannung U0: 300 V, Ader-Zahl: 18, Außendurchmesser ca.: 14,5 mm, CU-Zahl: 25,92 kg/100m, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100, Variante: Variante 007
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
YSLY-JZ18X1,5 ECA
Ident Code:
0301500200100
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6283*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,2983*
€ 5,11498
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,2583*
€ 5,06738
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,0783*
€ 4,85318
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,9783*
€ 4,73418
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 3,6283*
€ 4,31768
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.